Legrand - Base VX3IS223 répartition verticale armoire XL34000 DPX3160 3P avec ou sans diff - 404610

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Base VX3IS223 répartition verticale armoire XL34000 DPX3160 3P avec ou sans diff

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 160 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Non

  • finition appareil encastré - Non

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064046107

Réf. Sonepar

00001404610

Réf. Fournisseur

404610

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

160 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Non

finition appareil encastré:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

Base VX³ pour système de répartition Indice de Service IS223 verticale pour DPX³160 3P avec ou sans différentiel - à fixer sur montants fonctionnels armoire XL³4000 - connexion et déconnexion automatiques sur le châssis colonne VX³ IS

Les Atouts de l'article:

Base VX³IS223 pour DPX³160 3P avec ou sans différentiel Se fixe sur les montants fonctionnels Alimentation par pinces Raccordement amont automatique Raccordement aval par prises avant

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.