Legrand - Bâti-rack 19pouces 2 montants capacité 42U - 1965x550x640mm - 046395

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bâti-rack 19pouces 2 montants capacité 42U - 1965x550x640mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • largeur - 550 mm

  • profondeur - 640 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060463953

Réf. Sonepar

00001046395

Réf. Fournisseur

046395

Marque

Legrand

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

largeur:

550 mm

profondeur:

640 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

autre

indice de protection (IP):

IP00

finition de la barre profilée:

recourbé

nombre de portes:

0

type d'aération:

passif

niveau de montage:

frontal

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

300 kg

avec tôle de toit:

Non

hauteur:

1965 mm

avec porte frontale:

Non

verrouillage de la porte avant:

sans

avec porte arrière:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Non

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7035

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Bâti-rack 19pouces 2 montants capacité 42U - 1965x550x640mm - charge admissible 300kg - avec pieds de nivellement - RAL7035

Les Atouts de l'article:

Bâti-rack 19pouces - Avec pieds de nivellement Dimensions : - Capacité : 42U - Hauteur : 1965mm- Largeur : 550mm- Profondeur : 640mm- Charge admissible : 300kg- Nombre de montants 19pouces : 2 Hauteur sans les pieds de nivellement (+ 27mm à 42mm avec les pieds) RAL7035 - Livré non monté Accepte les tablettes et les glissières fixes pour profondeur 800mm