Legrand - Bâti-rack 19pouces 4 montants capacité 42U - 1965x550x820mm - 046396


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
largeur - 550 mm
profondeur - 820 mm
couleur - gris
matériau de la porte avant - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060463960
Réf. Sonepar
00001046396
Réf. Fournisseur
046396
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
largeur:
550 mm
profondeur:
820 mm
couleur:
gris
matériau de la porte avant:
autre
indice de protection (IP):
IP00
finition de la barre profilée:
recourbé
nombre de portes:
0
type d'aération:
passif
niveau de montage:
frontal
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
300 kg
avec tôle de toit:
Non
hauteur:
1965 mm
avec porte frontale:
Non
verrouillage de la porte avant:
sans
avec porte arrière:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Non
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
7035
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Bâti-rack 19pouces - Avec pieds de nivellement Dimensions : - Capacité : 42U - Hauteur : 1965mm- Largeur : 550mm- Profondeur : 820mm - Charge admissible : 300 kg- Nombre de montants 19pouces : 4 Hauteur sans les pieds de nivellement (+ 27mm à 42mm avec les pieds) RAL7035 - Livré non monté Accepte les tablettes et les glissières fixes pour profondeur 800mm