Legrand - Batterie 3 éléments AAA Ni-MH 3x1,2V 0,6Ah - 061022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 600 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - micro
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971904125
Réf. Sonepar
00001190412
Réf. Fournisseur
061022
Réf. Commerciale
Legrand
tension nominale:
3.6 V
capacité:
600 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
micro
nombre de cellules:
3
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
32 mm
hauteur, borne comprise:
47.5 mm
largeur:
12 mm
diamètre:
12 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
-20...50 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
40 g
Les Atouts de l'article:
Pour références : 062520, 062521 Batterie Ni-Mh 3x1,2V - 0,6Ah Pour passerelle de configuration référence 088240