Legrand - Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 280mAh BAAS Ma et des BAAS Sa - 040756


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension nominale - 8.4 V 
- capacité - 280 mAh 
- désignation IEC - HR22 
- autre désignation - autre 
- désignation des dimensions - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3414971003217
Réf. Sonepar
00001100325
Réf. Fournisseur
040756
Marque
Legrand
tension nominale:
8.4 V
capacité:
280 mAh
désignation IEC:
HR22
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
1
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
27 mm
hauteur, borne comprise:
49 mm
largeur:
16 mm
bloc d'accus:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
-10...45 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
40 g
Les Atouts de l'article:
Pour références : 140562, 140533, 140543


