Legrand - Batterie Ni-Cd 2,4 V - 2,2 Ah pour maintenance blocs Kickspot - 061088


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 2.4 V
capacité - 110 mAh
autre désignation - SC
désignation des dimensions - autre
modèle - Nickel-métal-hydride
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060610883
Réf. Sonepar
00001061088
Réf. Fournisseur
061088
Réf. Commerciale
Legrand
tension nominale:
2.4 V
capacité:
110 mAh
autre désignation:
SC
désignation des dimensions:
autre
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
227 mm
hauteur, borne comprise:
48 mm
largeur:
24 mm
diamètre:
24 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
0...70 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
106 g
Les Atouts de l'article:
Pour références : 062564, 062664, 062654