Legrand - Batterie Ni-Cd 2,4V 0,8Ah pour blocs Kickspot évacuation, BAES+BAEH, BAEH ECO1 - 061087

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Batterie Ni-Cd 2,4V 0,8Ah pour blocs Kickspot évacuation, BAES+BAEH, BAEH ECO1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 80 mAh

  • autre désignation - AA

  • désignation des dimensions - autre

  • modèle - nickel-cadmium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060610876

Réf. Sonepar

00001061087

Réf. Fournisseur

061087

Réf. Commerciale

Legrand

tension nominale:

2.4 V

capacité:

80 mAh

autre désignation:

AA

désignation des dimensions:

autre

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

149 mm

hauteur, borne comprise:

53 mm

largeur:

15.5 mm

diamètre:

15.5 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

0...70 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

52 g

Batterie Ni-Cd - 2,4V 0,8Ah pour blocs Kickspot d'évacuation, BAES + BAEH et BAEH ECO1 références 062514, 062524, 062574

Les Atouts de l'article:

Pour références : 062514, 062524, 062574