Legrand - Batterie Ni-Cd 2x4,8V 1,5Ah pour BAES d'ambiance à tube fluorescent IP43 ECO1 - 061091

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Batterie Ni-Cd 2x4,8V 1,5Ah pour BAES d'ambiance à tube fluorescent IP43 ECO1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - Baby

  • tension nominale - 9.2 V

  • capacité - 1500 mAh

  • désignation IEC - KR14

  • autre désignation - SC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060610913

Réf. Sonepar

00001061091

Réf. Fournisseur

061091

Réf. Commerciale

Legrand

désignation des dimensions:

Baby

tension nominale:

9.2 V

capacité:

1500 mAh

désignation IEC:

KR14

autre désignation:

SC

nombre de cellules:

8

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

91 mm

hauteur, borne comprise:

45.5 mm

largeur:

24 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

380.8 g

Batterie Ni-Cd - 2x4,8V 1,5Ah pour BAES d'ambiance à tube fluorescent IP43 ECO1 référence 062565

Les Atouts de l'article:

Pour référence 062565

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables