Legrand - Batterie Ni-Cd - pour BAEH SATI évolutif - maintenance - 061033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 4.8 V
capacité - 1500 mAh
désignation IEC - KR14
autre désignation - SC
désignation des dimensions - Baby
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060610333
Réf. Sonepar
00001061033
Réf. Fournisseur
061033
Réf. Commerciale
Legrand
tension nominale:
4.8 V
capacité:
1500 mAh
désignation IEC:
KR14
autre désignation:
SC
désignation des dimensions:
Baby
nombre de cellules:
4
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
89 mm
hauteur, borne comprise:
43 mm
largeur:
22.5 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
190.4 g
Les Atouts de l'article:
Pour référence 062550