Legrand - Batterie Ni-Cd - pour BAES ambiance SATI/SATI Adressable - 061018

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Batterie Ni-Cd - pour BAES ambiance SATI/SATI Adressable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 4000 mAh

  • désignation IEC - KR20

  • autre désignation - D

  • désignation des dimensions - mono

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060610180

Réf. Sonepar

00001061018

Réf. Fournisseur

061018

Réf. Commerciale

Legrand

tension nominale:

4.8 V

capacité:

4000 mAh

désignation IEC:

KR20

autre désignation:

D

désignation des dimensions:

mono

nombre de cellules:

4

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

140 mm

hauteur, borne comprise:

35 mm

largeur:

96 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

510 g

Batterie d'accumulateur Ni-Cd - pour BAES d'ambiance SATI/SATI Adressable références : 060865, 060866, 060868, 060885 et 060887

Les Atouts de l'article:

Pour BAES d'ambiance références : 060865, 060866, 060868, 060885 et 060887 Pour références 060865, 66, 68, 85, 87 et 062865, 66, 67, 68, 85, 87