Legrand - Batterie Ni-Cd - pour BAES+BAEH évacuation SATI Adressable référence 062560 - 061032


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1600 mAh
désignation IEC - KR14
autre désignation - SC
désignation des dimensions - Baby
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060610326
Réf. Sonepar
00001061032
Réf. Fournisseur
061032
Réf. Commerciale
Legrand
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1600 mAh
désignation IEC:
KR14
autre désignation:
SC
désignation des dimensions:
Baby
nombre de cellules:
3
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
67 mm
hauteur, borne comprise:
43 mm
largeur:
22 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
142.8 g
Les Atouts de l'article:
Pour référence 062560