Legrand - Batterie Ni-Cd pour BAES, DBR et BAEH IP66 ECO 1 et BAPI - 061092

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 2.4 V
capacité - 1500 mAh
désignation IEC - KR14
autre désignation - SC
désignation des dimensions - Baby
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060610920
Réf. Sonepar
00001061092
Réf. Fournisseur
061092
Marque
Legrand
tension nominale:
2.4 V
capacité:
1500 mAh
désignation IEC:
KR14
autre désignation:
SC
désignation des dimensions:
Baby
nombre de cellules:
2
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
86.7 mm
hauteur, borne comprise:
26 mm
largeur:
26 mm
diamètre:
26 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
95.2 g
Les Atouts de l'article:
Pour blocs d'évacuation, DBR et BAEH IP66 ECO1 références : 062526, 062552 Pour BAPI référence 060894


