Legrand - Batterie Ni-Cd - pour BAES d'évacuation et BAEH SATI évolutifs - 061015


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 4000 mAh
désignation IEC - KR20
autre désignation - D
désignation des dimensions - mono
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060610159
Réf. Sonepar
00001061015
Réf. Fournisseur
061015
Réf. Commerciale
Legrand
tension nominale:
3.6 V
capacité:
4000 mAh
désignation IEC:
KR20
autre désignation:
D
désignation des dimensions:
mono
nombre de cellules:
3
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
98 mm
hauteur, borne comprise:
61 mm
largeur:
33 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
360 g
Les Atouts de l'article:
Pour références : 062525, 062526, 062552