Legrand - Batterie Ni-Cd - pour BAES et BAEH SATI/SATI Adressable - 061017

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Batterie Ni-Cd - pour BAES et BAEH SATI/SATI Adressable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 4000 mAh

  • désignation IEC - KR20

  • autre désignation - D

  • désignation des dimensions - mono

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060610173

Réf. Sonepar

00001061017

Réf. Fournisseur

061017

Réf. Commerciale

Legrand

tension nominale:

3.6 V

capacité:

4000 mAh

désignation IEC:

KR20

autre désignation:

D

désignation des dimensions:

mono

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

97 mm

hauteur, borne comprise:

40 mm

largeur:

71 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

360 g

Batterie d'accumulateur Ni-Cd pour BAES SATI/SATI Adressable références 060824, 060825, 060827, 060828, 060881 et 060886 et BAEH références 060843 et 060844

Les Atouts de l'article:

Pour BAES de balisage références : 060824, 060825, 060827, 060828, 060881 et 060886 Pour BAEH références 060843 et 060844