Legrand - Batterie Ni-Cd pour maintenance blocs d'évacuation et BAEH IP43 ECO 1 - 061090

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Batterie Ni-Cd pour maintenance blocs d'évacuation et BAEH IP43 ECO 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 1500 mAh

  • désignation IEC - KR14

  • autre désignation - SC

  • désignation des dimensions - Baby

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060610906

Réf. Sonepar

00001061090

Réf. Fournisseur

061090

Réf. Commerciale

Legrand

tension nominale:

2.4 V

capacité:

1500 mAh

désignation IEC:

KR14

autre désignation:

SC

désignation des dimensions:

Baby

nombre de cellules:

2

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

47 mm

hauteur, borne comprise:

48 mm

largeur:

24 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

95.2 g

Batterie Ni-Cd - 2,4V 1,5Ah pour BAES d'évacuation et BAEH IP43 ECO1 références 062525 et 062550 - livrée avec son connecteur rapide

Les Atouts de l'article:

Pour références: 062525, 062550

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables