Legrand - Batterie Ni-Mh 2,4V 1,1Ah pour blocs Kickspot évacuation, BAES + BAEH, BAEH ECO2 - 061089

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Batterie Ni-Mh 2,4V 1,1Ah pour blocs Kickspot évacuation, BAES + BAEH, BAEH ECO2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - autre

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 55 mAh

  • autre désignation - AA

  • modèle - Nickel-métal-hydride

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060610890

Réf. Sonepar

00001061089

Réf. Fournisseur

061089

Réf. Commerciale

Legrand

désignation des dimensions:

autre

tension nominale:

2.4 V

capacité:

55 mAh

autre désignation:

AA

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

149 mm

hauteur, borne comprise:

53 mm

largeur:

15.5 mm

diamètre:

15.5 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

0...70 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

52 g

Batterie Ni-Mh - 2,4V 1,1Ah pour blocs Kickspot d'évacuation, BAES + BAEH et BAEH ECO2 références 062614, 062624, 062674

Les Atouts de l'article:

Pour références: 062614, 062624, 062674

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables