Legrand - Batterie Ni-Mh 7,2 V - 4 Ah d'accu blocs à phares 062632 - 660975

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 4000 mAh

  • désignation des dimensions - bloc

  • nombre de cellules - 6

  • modèle - Nickel-métal-hydride

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970736246

Réf. Sonepar

00001073624

Réf. Fournisseur

660975

Réf. Commerciale

Legrand

tension nominale:

7.2 V

capacité:

4000 mAh

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

6

modèle:

Nickel-métal-hydride

hauteur, borne comprise:

53 mm

largeur:

76 mm

bloc d'accus:

Oui

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

-5...70 °C

Pack batterie 6 accumulateurs Nickel-Hydrure métallique (Ni-Mh) 7,2V - 4Ah avec connecteur pour maintenance bloc à phares référence 062632

Les Atouts de l'article:

Pour référence 062632