Legrand - Batterie Ni-Mh - 7,2V 2,2Ah pour BAES d'ambiance à LEDs IP66 ECO2 - 061098

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Batterie Ni-Mh - 7,2V 2,2Ah pour BAES d'ambiance à LEDs IP66 ECO2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - autre

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 110 mAh

  • autre désignation - SC

  • modèle - Nickel-métal-hydride

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060610982

Réf. Sonepar

00001061098

Réf. Fournisseur

061098

Réf. Commerciale

Legrand

désignation des dimensions:

autre

tension nominale:

7.2 V

capacité:

110 mAh

autre désignation:

SC

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

98 mm

largeur:

24 mm

diamètre:

26.5 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

0...70 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

106 g

Batterie Ni-Mh - 7,2V 2,2Ah pour BAES d'ambiance à LEDs IP66 - ECO2

Les Atouts de l'article:

Pour référence 062666

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables