Legrand - Batterie Ni-Mh 9V 150mAh pour centralisateur de mise en sécurité incendie - 040751

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Batterie Ni-Mh 9V 150mAh pour centralisateur de mise en sécurité incendie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 8.4 V

  • capacité - 150 mAh

  • désignation des dimensions - bloc

  • nombre de cellules - 1

  • modèle - Nickel-métal-hydride

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060407513

Réf. Sonepar

00001040751

Réf. Fournisseur

040751

Réf. Commerciale

Legrand

tension nominale:

8.4 V

capacité:

150 mAh

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

1

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

26.6 mm

hauteur, borne comprise:

48 mm

largeur:

15.4 mm

bloc d'accus:

Oui

température ambiante:

-10...55 °C

Batterie Ni-Mh 9V 150mAh pour centralisateur et tableau d'extension de mise en sécurité

Les Atouts de l'article:

Batterie Ni-Mh 9V - 150mAh Pour centralisateur et tableau d'extension de mise en sécurité