Legrand - Batterie Ni-Mh pour maintenance blocs d'évacuation et BAEH IP43 et IP67 - 061095

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Batterie Ni-Mh pour maintenance blocs d'évacuation et BAEH IP43 et IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - Baby

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 2000 mAh

  • désignation IEC - HR14

  • autre désignation - SC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060610951

Réf. Sonepar

00001061095

Réf. Fournisseur

061095

Réf. Commerciale

Legrand

désignation des dimensions:

Baby

tension nominale:

2.4 V

capacité:

2000 mAh

désignation IEC:

HR14

autre désignation:

SC

nombre de cellules:

2

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

47 mm

hauteur, borne comprise:

48 mm

largeur:

24 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

96 g

Batterie Ni-Mh - 2,4V 2Ah pour BAES d'évacuation IP43 et IP67 ECO2, dispositif de balisage renforcé et BAEH IP43 ECO2 références 062625, 062629, 062634, 062650

Les Atouts de l'article:

Pour références 062625, 062629, 062634, 062650

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables