Legrand - Batterie Ni-Mh pour maintenance blocs d'évacuation et BAEH IP66 ECO 2 - 061097


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - Baby
tension nominale - 2.4 V
capacité - 2000 mAh
désignation IEC - HR14
autre désignation - SC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060610975
Réf. Sonepar
00001061097
Réf. Fournisseur
061097
Réf. Commerciale
Legrand
désignation des dimensions:
Baby
tension nominale:
2.4 V
capacité:
2000 mAh
désignation IEC:
HR14
autre désignation:
SC
nombre de cellules:
2
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
89 mm
hauteur, borne comprise:
26 mm
largeur:
26 mm
diamètre:
26 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
96 g
Les Atouts de l'article:
Pour référence 062626
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables