Legrand - Bloc autonome d'alarme sonore principal tableau d'alarme 4 boucles IP30 IK07 - 140504

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 230 mm

  • largeur - 320 mm

  • profondeur - 85 mm

  • avec alimentation électrique - Oui

  • tension de fonctionnement - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971121355

Réf. Sonepar

00001112135

Réf. Fournisseur

140504

Réf. Commerciale

Legrand

hauteur:

230 mm

largeur:

320 mm

profondeur:

85 mm

avec alimentation électrique:

Oui

tension de fonctionnement:

230 V

Bloc Autonome d'Alarme Sonore principal (BAAS Pr) tableau d'alarme 4 boucles alimentation 230V~ IP30 IK07 Classe II - 32 déclencheurs manuels maximum par boucle

Les Atouts de l'article:

Tableau d'alarme 4 boucles de détection manuelle - Classe II - IP30 - IK07 4 relais avec fonctionnement paramétrable - Temporisation d'alarme restreinte réglable de 0 minute à 5 minutes - Possibilité de mise à l'arrêt par code en cas de coupure volontaire du secteur - Report d'information de défaut/dérangement par un relais (contact CT) Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - Autonomie de 12 heures assurée par une batterie référence 040747 (non ivrée) Peut alimenter 5 tableaux de synthèse - Peut gérer 10 tableaux de synthèse avec une alimentation externe Dimensions : - hauteur 230mm - largeur 320mm- profondeur 85mm