Legrand - Bloc autonome d'alarme sonore principal tableau d'alarme 8 boucles IP30 IK07 - 140508

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • liaison radio - Non

  • nombre de groupes de signalisation - 8

  • alimentation de secours intégrée - Oui

  • convient pour un usage domotique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971003262

Réf. Sonepar

00001100327

Réf. Fournisseur

140508

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

montage en saillie

liaison radio:

Non

nombre de groupes de signalisation:

8

alimentation de secours intégrée:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

interface externe:

Oui

hauteur:

230 mm

largeur:

320 mm

profondeur:

85 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

1

nombre de sorties pour générateur de signal optique:

1

avec alimentation électrique:

Oui

appeleur automatique intégré:

Non

tension de fonctionnement:

230 V

adressable:

Non

Bloc Autonome d'Alarme Sonore principal (BAAS Pr) tableau d'alarme 8 boucles alimentation 230V~ IP30 IK07 Classe II - 32 déclencheurs manuels maximum par boucle

Les Atouts de l'article:

Autonomie de la source de secours (batterie au plomb 12V - 1,2Ah non livrée): 12h en veille + 10mn en alarme - Report d'information de défaut/dérangement par un relais (contact CT) disponible
Conforme aux normes NF C 48-150, NF S 61-936 et certifié NF AEAS - Peut gérer 8 lignes de 32 déclencheurs manuels et une zone d'alarme
Dimensions (H x L x P): 230mm x 320mm x 85mm - Alimentation: 230V~ - 50Hz/60Hz - Nombre maximum de déclencheurs manuels: 32 par boucle
Relais paramétrables :- 3 relais 48V/1A (contacts RCT)- 1 relais 230V~/0,5A (contacts RCT)- Le mode de fonctionnement de ces 4 relais est paramétrable par micro-interrupteurs
Tableau d'alarme 8 boucles de détection manuelle - Classe II - IP30 - IK07

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables