Legrand - Bloc bureau 6x2P+T + 1 interrupteur lumineux et cordon 3m 2P+T - 054609

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • forme - rectangulaire

  • couleur - blanc

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972292818

Réf. Sonepar

00001229281

Réf. Fournisseur

054609

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

autre

forme:

rectangulaire

couleur:

blanc

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

aluminium

longueur:

389.5 mm

largeur:

90 mm

hauteur:

80 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

6

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

Bloc bureau avec corps aluminium et embouts plastique blanc, équipé de 6 prises de courant 2P+T Surface et 1 interrupteur lumineux muni d'un cordon longueur 3m avec fiche 2P+T

Les Atouts de l'article:

Bloc bureau avec corps aluminium anodisé et embouts plastique blanc
Conforme à la norme NF C 61-314
Dimensions :- longueur: 389,5mm- largeur: 90mm- profondeur: 80mm
Livré avec cordon H05 VVF 3G 1,5mm² de longueur 3m et une fiche coudée mâle 2P+T noire
Puissance maximum 3680W en 230V~ par circuit

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables