Legrand - Bloc de contacts auxiliaires adaptables pour mini-contacteurs-frontal-1 NO +3 NF - 417156


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970404831
Réf. Sonepar
00001040483
Réf. Fournisseur
417156
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
3
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
modèle:
relevable
mode de pose:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
Bloc de contact auxiliaire adaptable pour mini-contacteurs CTX³
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Ith: 10A
Montage frontal - 1NO+3NF
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables