Legrand - Bloc de jonct de puissance aluminium/cuivre équipé plage-câble Viking3 -pas 55mm - 039018

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 70...300 mm²

  • courant assigné In - 420 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245060390181

Réf. Sonepar

00001039018

Réf. Fournisseur

039018

Réf. Commerciale

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

70...300 mm²

courant assigné In:

420 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par boulon

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

70...150 mm²

section de raccordement cable rigide:

70...150 mm²

section de raccordement cable souple:

70...150 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

1

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

température de fonctionnement:

-5...40 °C

largeur:

55 mm

hauteur:

113.5 mm

profondeur:

337 mm

plaque de fermeture requise:

Non

finition de la séparation longitudinale:

orientable

avec prise de test intégrée:

Oui

Bloc de jonction de puissance aluminium ou cuivre équipé plage-câble Viking 3 avec pas 55mm raccordement direct câble souple ou rigide cuivre 70mm² à 150mm², ou câble cuivre ou aluminium avec cosse section maximum 300mm²

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction de puissance Viking3 plage (chantier) / câble (atelier) avec raccordement direct du câble - Pas 55mm Sections de raccordement :- câble cuivre ou aluminium avec cosse, section maximum 300mm² (possibilité de monter 2 cosses inversées)- barre cuivre rigide ou souple largeur inférieure ou égale à 46mm- câble cuivre de 70mm² à 150mm² souple ou rigide, directement Solidarisation de blocs de pas identiques possible par tige filetée - Shuntage possible avec référence 039446 ou 039447 Accepte les repérages CAB3 et Duplix Fixation par griffe métallique sur rails symétrique profondeur 15mm et symétrique EN 60715 profondeur 15mm, ou par vis sur platine

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.