Legrand - Bloc de jonct terre/neutre - interrupteur-sectionneur rotatif composable 20A-32A - 022222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - autre
largeur en nombre de modules - 14.5
tension assignée (Ue) - 690 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060222222
Réf. Sonepar
00001022222
Réf. Fournisseur
022222
Marque
Legrand
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
autre
largeur en nombre de modules:
14.5
tension assignée (Ue):
690 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
32 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
32 A
fonction:
autre
type de tension:
AC
Les Atouts de l'article:
Bloc de jonction terre ou neutre pour interrupteur sectionneur rotatif composable 20A à 32A Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique Conforme à la norme IEC EN 60947-3



