Legrand - bloc de jonct terre/neutre - interrupteur-sectionneur rotatif composable 50A/63A - 022223

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • montage d'appareils - autre

  • largeur en nombre de modules - 17.9

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060222239

Réf. Sonepar

00001022223

Réf. Fournisseur

022223

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

montage d'appareils:

autre

largeur en nombre de modules:

17.9

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

63 A

tension assignée (Ue):

690 V

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

autre

type de tension:

AC

Bloc de jonction terre ou Neutre pour interrupteur-sectionneur rotatif composable 50A et 63A réversible pour application sur panneau ou sur rail symétrique - Serrage des câbles par l'avant ou l'arrière

Les Atouts de l'article:

50A à 63A
Bloc de jonction terre ou neutre pour interrupteur sectionneur rotatif composable
Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique
Conforme à la norme IEC EN 60947-3

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables