Legrand - Bloc de puissance Viking 3 compact 95mm2 - Vert Jaune - 030120

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 35...70 mm²

  • courant assigné In - 220 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414972663076

Réf. Sonepar

00001030120

Réf. Fournisseur

030120

Réf. Commerciale

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

35...70 mm²

courant assigné In:

220 A

tension assignée (Ue):

800 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

16...70 mm²

section de raccordement cable rigide:

16...95 mm²

section de raccordement cable souple:

35...70 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-5...80 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

24 mm

hauteur:

49 mm

profondeur:

86 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Oui

convient pour matériau conducteur:

aluminium/cuivre

Bloc de puissance compact Viking 3 - assure le raccordement des câbles cuivre et aluminium capacité 95mm² - Vert Jaune

Les Atouts de l'article:

2 types d'installation possible : sur rail DIN par simple clippage ou sur plaque pleine ou perforée
Capacité de raccordement : câble Cuivre et Aluminium de 16 à 95 mm²
Dimensions : largeur 24 - hauteur 49 - profondeur 86
Tension nominale : 800V

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables