Legrand - Bloc de sécurité BSM pour fiches Hypra IP34 - 400VA - portatif - 042485

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 24...24 V

  • puissance apparente nominale - 400 VA

  • indice de protection (IP) - IP34

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060424855

Réf. Sonepar

00001042485

Réf. Fournisseur

042485

Réf. Commerciale

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

24...24 V

puissance apparente nominale:

400 VA

indice de protection (IP):

IP34

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de court-circuit relative uk:

2.6 %

largeur:

271 mm

hauteur:

205 mm

profondeur:

288 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

puissance:

100 W

Bloc de sécurité BSM IP34 classe II pour fiches Hypra - 400VA - portatif monobloc double isolation - primaire 230V et secondaire 24V - tension isolement entrée/sortie : 3550V - prise de courant 2 x 32A

Les Atouts de l'article:

Bloc de sécurité BSM pour fiches Hypra - 400VA - Portatif - IP34 - Classe II - Monobloc - Double isolation Tension isolement entrée/sortie : 3550V - Puissance 400VA - Calibre du disjoncteur unipolaire 18A 230V (primaire) - 24V (secondaire) - Prises de courant : 2 x 32 A Les BS 24 portatifs, équipés de prises à brochage Martin Lunel (référence 0 547 03) et les BSM portatifs, équipés de prises à brochage conforme à la norme IEC 60309-2 (référence 0 524 01 ou 0 525 01) sont des ensembles monoblocs de distribution d'une très basse tension de sécurité (24V) Protection du secondaire du transformateur par disjoncteur magnétothermique - Transfo conforme à la norme IEC EN 61558-2-6, monophasé 50Hz/60Hz - Isolant classe B - Organe de commande marche/arrêt

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.