Legrand - Bloc diff adaptable vis DX3 pour disj. 1 module/pôle - 4P 400V~ 63A typeAC 300mA - 410512

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bloc diff adaptable vis DX3 pour disj. 1 module/pôle - 4P 400V~ 63A typeAC 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 63 A

  • type de courant différentiel - AC

  • tension nominale (Un) - 250...440 V

  • courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064105125

Réf. Sonepar

00001410512

Réf. Fournisseur

410512

Marque

Legrand

nombre de pôles:

4

courant nominal:

63 A

type de courant différentiel:

AC

tension nominale (Un):

250...440 V

courant de défaut nominal:

0.3...0.3 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

fréquence:

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

section de raccordement cable rigide:

1.5...35 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...25 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

avec dispositif de verrouillage:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

Bloc différentiel adaptable DX³ avec sortie basse par bornes à vis pour protection des départs tétrapolaire 400V~ TypeAC 300mA 63A pour câblage traditionnel compatible avec disjoncteur 1 module par pôle - 3 modules

Les Atouts de l'article:

Bloc différentiel adaptable DX³ tétrapolaire 400V~ pour disjoncteur 1 module/pôle Protection des départs : sortie basse par bornes à vis - Type AC : détecte les défauts à composantes alternative Sensibilité 300mA - Intensité nominale 63A - 3 modules Pour câblage traditionnel Se monte à droite des disjoncteurs - Conforme à la norme NF EN 61009-1

Les Atouts de la gamme:

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.