Legrand - Bloc differentiel électronique montage aval pour DPX250 3P - 230V~ à 500V~ - 026054


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant nominal - 250 A
type de courant différentiel - A
tension nominale (Un) - 230...500 V
courant de défaut nominal - 0.03...3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060260545
Réf. Sonepar
00001026054
Réf. Fournisseur
026054
Marque
Legrand
nombre de pôles:
3
courant nominal:
250 A
type de courant différentiel:
A
tension nominale (Un):
230...500 V
courant de défaut nominal:
0.03...3 A
courant de défaut nominal ajustable:
Oui
temps de retard max.:
3000 ms
temps de retard ajustable:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bloc différentiel électronique Type A pour DPX250 et DPX-I 250 3P - 230V~ à 500 V~ Avec :- bouton test- bouton de rearmement et de signalisation de déclenchement différentiel Réglage :- sensibilité réglable et plombable : 0,03A - 0,3A - 1A - 3A- Déclenchement réglable : 0 seconde - 0,3 seconde - 1 seconde - 3 secondes Montage aval
Les Atouts de la gamme:
Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³