Legrand - Bloc differentiel électronique montage aval pour DPX250 4P - 230V~ à 500V~ - 026055

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 250 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension nominale (Un) - 230...500 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060260552

Réf. Sonepar

00001026055

Réf. Fournisseur

026055

Marque

Legrand

nombre de pôles:

4

courant nominal:

250 A

type de courant différentiel:

A

tension nominale (Un):

230...500 V

courant de défaut nominal:

0.03...3 A

courant de défaut nominal ajustable:

Oui

temps de retard max.:

3000 ms

temps de retard ajustable:

Oui

Bloc différentiel électronique montage aval Type A pour DPX250 et DPX-I 250 4P - 230V~ à 500V~ - sensibilité réglable et plombable - déclenchement réglable -bouton test -bouton de réarmement et de signalisation de déclenchement différentiel

Les Atouts de l'article:

Bloc différentiel électronique Type A pour DPX250 et DPX-I 250 4P - 230V~ à 500 V~ Avec :- bouton test- bouton de rearmement et de signalisation de déclenchement différentiel Réglage :- sensibilité réglable et plombable : 0,03A - 0,3A - 1A - 3A- Déclenchement réglable : 0 seconde - 0,3 seconde - 1 seconde - 3 secondes Montage aval

Les Atouts de la gamme:

Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³