Legrand - Bloc fibre optique monomode LCS3 LC APC duplex pour 12 fibres - 032116

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bloc fibre optique monomode LCS3 LC APC duplex pour 12 fibres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • type de fibre - monomode

  • finition APC - Oui

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970961778

Réf. Sonepar

00001096177

Réf. Fournisseur

032116

Marque

Legrand

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de fibre:

monomode

finition APC:

Oui

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

numéro RAL:

9017

mode de pose:

autre

hauteur:

23 mm

largeur:

108.8 mm

profondeur:

38.4 mm

Bloc fibre optique LCS³ LC APC duplex pour 12 fibres monomode (9μm/125μm) - noir - se clipse directement sur le tiroir optique à équiper ou sur la cassette fibre optique à splicer

Les Atouts de l'article:

Bloc fibre optique monomode LCS³ LC APC duplex pour 12 fibres monomode (9μm/125μm) - Noir

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).