Legrand - Bloc fibre optique monomode LCS3 ST pour 6 fibres - 032117


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - monomode
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970961792
Réf. Sonepar
00001096180
Réf. Fournisseur
032117
Réf. Commerciale
Legrand
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
monomode
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
ST
type de connecteur interne:
ST
numéro RAL:
9017
mode de pose:
autre
hauteur:
23 mm
largeur:
108.8 mm
profondeur:
38.7 mm
Les Atouts de l'article:
Bloc fibre optique monomode LCS³ ST pour 6 fibres monomode (9μm/125μm) - Noir
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).