Legrand - Bloc fibre optique multimodes LCS3 LC duplex haute densité pour 24 fibres - 032125

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bloc fibre optique multimodes LCS3 LC duplex haute densité pour 24 fibres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • type de fibre - multimode 50/125

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970961891

Réf. Sonepar

00001096189

Réf. Fournisseur

032125

Marque

Legrand

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

type de fibre:

multimode 50/125

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

numéro RAL:

9017

mode de pose:

autre

hauteur:

23 mm

largeur:

108.8 mm

profondeur:

38.4 mm

Bloc fibre optique LCS³ LC duplex haute densité pour 24 fibres multimode (62,5μm et 50μm/125μm) - noir - se clipse directement sur le tiroir optique à équiper ou sur la cassette fibre optique à splicer

Les Atouts de l'article:

Bloc fibre optique multimodes LCS³ LC duplex Haute Densité pour 24 fibres multimode (62,5μm et 50μm/125μm) Noir

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).