Legrand - Bloc jonc Viking 3 à ressort - 1 jonc/2 conduct - 1entr/1sortie - bleu - pas 10 - 037203


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...10 mm²
courant assigné In - 57 A
tension assignée (Ue) - 800 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
40 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060372033
Réf. Sonepar
00001037203
Réf. Fournisseur
037203
Réf. Commerciale
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.75...10 mm²
courant assigné In:
57 A
tension assignée (Ue):
800 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
bleu
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.75...10 mm²
section de raccordement cable souple:
0.75...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-5...40 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
10 mm
hauteur:
49 mm
profondeur:
74.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non
Les Atouts de l'article:
Bloc 1 jonction de passage Viking3 connexion à ressort - 2 conducteurs - 1 entrée / 1 sortie Section nominale : 10mm² - Pas : 10mm Couleur : Bleu pour conducteur de neutre Capacité :- conducteur rigide : 0,75mm² à 10mm²- conducteur souple : 0,75mm² à 10mm² - conducteur souple avec embout : 0,75mm² à 10mm² Pour rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.