Legrand - Bloc jonc Viking 3 à ressort - circuit de neutre préhenseur/bleu gris/bleu pas 6 - 037282

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bloc jonc Viking 3 à ressort - circuit de neutre préhenseur/bleu gris/bleu pas 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • courant assigné In - 15 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3245060372828

Réf. Sonepar

00001037282

Réf. Fournisseur

037282

Réf. Commerciale

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

courant assigné In:

15 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

multicolore

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-5...40 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

6 mm

hauteur:

52.5 mm

profondeur:

80 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

Bloc de jonction sectionnable connexion à ressort Viking 3 pour câble cuivre avec 1 jonction 2 conducteurs pour circuit de Neutre à préhenseur bleu section 2,5mm² - pas 6mm - gris

Les Atouts de l'article:

Bloc sectionnable pour circuit de neutre avec préhenseur 1 jonction Viking3 connexion à ressort 2 conducteurs - Ouverture par préhenseur ou par minimum préhenseur avec outil Section nominale : 2,5mm² - Pas : 6mm Couleur : Gris avec préhenseur bleu Capacité :- conducteur rigide : 0,5mm² à 2,5mm²- conducteur souple : 0,5mm² à 2,5mm² - conducteur souple avec embout : 0,5mm² à 2,5mm² Pour rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.