Legrand - Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - rouge - pas 6 - 037131


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...6 mm²
courant assigné In - 32 A
tension assignée (Ue) - 800 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060371319
Réf. Sonepar
00001037131
Réf. Fournisseur
037131
Réf. Commerciale
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.25...6 mm²
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
800 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
rouge
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.25...6 mm²
section de raccordement cable souple:
0.25...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-5...40 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
6 mm
hauteur:
46.5 mm
profondeur:
52.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non
Les Atouts de l'article:
Bloc 1 jonction de passage Viking3 connexion à vis - 1 entrée / 1 sortie Section nominale : 4mm² - Pas : 6mm - 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique Couleur : Rouge pour circuits spécifiques (sécurité, protégés...) Capacité :- conducteur rigide : 0,25mm² à 6mm²- conducteur souple avec ou sans embout : 0,25mm² à 4mm² Pour rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.