Legrand - Bloc jonction puissance aluminium ou cuivre équipé plage-plage Viking3 -pas 55mm - 039015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 300...300 mm²
courant assigné In - 670 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060390150
Réf. Sonepar
00001039015
Réf. Fournisseur
039015
Marque
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
300...300 mm²
courant assigné In:
670 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par boulon
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
section de raccordement cable rigide:
300...300 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par boulon
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
1
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
température de fonctionnement:
-5...40 °C
largeur:
55 mm
hauteur:
113.5 mm
profondeur:
337 mm
plaque de fermeture requise:
Non
finition de la séparation longitudinale:
orientable
avec prise de test intégrée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bloc de jonction de puissance Viking3 plage (chantier) / plage (atelier) avec raccordement direct du câble - Pas 55mm Sections de raccordement :- câble cuivre ou aluminium avec cosse, section maximum 300mm² (possibilité de monter 2 cosses inversées)- barre cuivre rigide largeur inférieure ou égale à 46mm- barre cuivre souple largeur inférieure ou égale à 46mm Solidarisation de blocs de pas identiques possible par tige filetée - Shuntage possible avec référence 039446 ou 039447 Accepte les repérages CAB3 et Duplix Fixation par griffe métallique sur rails symétrique profondeur 15mm et symétrique EN 60715 profondeur 15mm, ou par vis sur platine
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.



