Legrand - Bloc multiprise standard mobile 5 prises de courant 2P+T à câbler - 050060

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bloc multiprise standard mobile 5 prises de courant 2P+T à câbler

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • Avec dispositif on/off - Non

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060500603

Réf. Sonepar

00001050060

Réf. Fournisseur

050060

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de prises avec contact de terre:

0

Avec dispositif on/off:

Non

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

sans halogène:

Oui

couleur:

autre

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

5

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de prises norme française (type E):

5

nombre de prises type NEMA:

0

interrupteur différentiel:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1.5 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

0 m

prise inclinée ou inclinable:

Oui

angle de l'insert central vrillé:

45°

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bloc multiprise standard mobile 5 prises de courant 2P+T 16A 230V (dont une prise orientée à 90°) à câbler - blanc et gris - bloc ultra-plat à poser ou à accrocher

Les Atouts de l'article:

Bloc multiprise avec 5 prises de courant 2P+T franco-belge à câbler, 16A, 230V, 3680W Permet de brancher plusieurs appareils équipés de fiches avec ou sans terre : électroménager classe I ou classe II, lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi , … - Ultra-plat, peut être glissé sous un meuble - standard Matière ABS