Legrand - Bloc nourrice 4 prises 2P+T + 1 disjoncteur diff Ph+N 16A 30mA à connecter - 073465

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
matériau - autre
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970965769
Réf. Sonepar
00001096576
Réf. Fournisseur
073465
Marque
Legrand
nombre de prises avec contact de terre:
0
Avec dispositif on/off:
Non
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP20
nombre de raccordements USB:
0
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur:
aluminium
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises européennes:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de fiches type P17 (Italie):
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises norme française (type E):
4
nombre de prises type NEMA:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
interrupteur différentiel:
Oui
nombre de prises universelles multistandard:
0
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
aluminium
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
0 m
prise inclinée ou inclinable:
Oui
angle de l'insert central vrillé:
45°
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bloc nourrice avec cuve en aluminium, équipé, câblé et livré avec connecteur à raccordement rapide mâle, avec système de rétention, encastré dans l'embout Equipé de :- 4 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A - 250V~ équipées d'éclips de protection - Puissance maximum : 3680W en 230V- 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA avec capot de protection pour éviter les déclenchements intempestifs Raccordement des courants forts sur connecteur à l'aide de connecteur femelle avec système de rétention anti-arrachement 200N Dimensions :- longueur : 445,5mm- largeur : 52mm- hauteur : 90mm IP20 - IK07 - Conforme à la norme NF C 61-314



