Legrand - Bloc nourrice équipé de 2 prises 2P+T et 2 prises 2P+T à détrompage à câbler - 073405


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
matériau - autre
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970965424
Réf. Sonepar
00001096544
Réf. Fournisseur
073405
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de prises avec contact de terre:
0
Avec dispositif on/off:
Non
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP20
nombre de raccordements USB:
0
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur:
aluminium
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises européennes:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de fiches type P17 (Italie):
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises norme française (type E):
2
nombre de prises type NEMA:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
interrupteur différentiel:
Non
nombre de prises universelles multistandard:
0
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
aluminium
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
0 m
prise inclinée ou inclinable:
Oui
angle de l'insert central vrillé:
45°
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bloc nourrice équipé à câbler avec cuve en aluminium
Dimensions :- longueur: 277mm- largeur: 52mm- hauteur: 52,5mm
Equipé de 2 prises 2P+T et 2 prises 2P+T à détrompage avec puits inclinés à 35° - 16A - 250V~ équipées d'éclips de protection - Puissance maximum: 3680W en 230V
IP20 - IK07 - Conforme à la norme NF C 61-314
Raccordement des courants forts sur borniers avec serre-câbles - Livré sans cordon
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables