Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Bloc nourrice équipé de 3 prises 2P+T avec cordon à raccordement rapide - 073435

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • Avec dispositif on/off - Non

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970965622

Réf. Sonepar

00001096562

Réf. Fournisseur

073435

Marque

Legrand

nombre de prises avec contact de terre:

0

Avec dispositif on/off:

Non

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP20

nombre de raccordements USB:

0

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

couleur:

aluminium

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de fiches type P17 (Italie):

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises norme française (type E):

3

nombre de prises type NEMA:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

interrupteur différentiel:

Non

nombre de prises universelles multistandard:

0

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1.5 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

aluminium

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

5 m

prise inclinée ou inclinable:

Oui

angle de l'insert central vrillé:

45°

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bloc nourrice équipé de 3 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A 250V~ équipées d'éclips de protection et d'un cordon à raccordement rapide 5m - cuve en aluminium IP20 IK07 - conforme à la norme NF C 61-314

Les Atouts de l'article:

Bloc nourrice avec cuve en aluminium, câblé et équipé d'un cordon 5m H07 RNF 3G 2,5mm² muni d'un connecteur mâle à raccordement rapide (1 cordon par type de courant) Equipé de 3 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A - 250V~ équipées d'éclips de protection Puissance maximum : 3680W en 230V Dimensions :- longueur : 202mm- largeur : 52mm- hauteur : 52,5mm IP20 - IK07 - Conforme à la norme NF C 61-314