Legrand - Bloc nourrice équipé de 3 prises 2P+T et 3 prises 2P+T à détrompage à câbler - 073406

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements USB - 0

  • Avec dispositif on/off - Non

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970965448

Réf. Sonepar

00001096546

Réf. Fournisseur

073406

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements USB:

0

Avec dispositif on/off:

Non

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

autre

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

aluminium

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de fiches type P17 (Italie):

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises norme française (type E):

3

nombre de prises type NEMA:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

interrupteur différentiel:

Non

nombre de prises universelles multistandard:

0

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1.5 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

aluminium

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

0 m

prise inclinée ou inclinable:

Oui

angle de l'insert central vrillé:

45°

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bloc nourrice équipé de 3 prises 2P+T et 3 prises 2P+T à détrompage avec puits inclinés à 35° - 16A 250V~ équipées d'éclips de protection à câbler avec cuve en aluminium IP20 IK07 - conforme à la norme NF C 61-314

Les Atouts de l'article:

Bloc nourrice équipé à câbler avec cuve en aluminium
Dimensions :- longueur: 367mm- largeur: 52mm- hauteur: 52,5mm
Equipé de 3 prises 2P+T et 3 prises 2P+T à détrompage avec puits inclinés à 35° - 16A - 250V~ équipées d'éclips de protection - Puissance maximum: 3680W en 230V
IP20 - IK07 - Conforme à la norme NF C 61-314
Raccordement des courants forts sur borniers avec serre-câbles - Livré sans cordon

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables