Legrand - Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 48V~ ou 48V= - bleu - 022923

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 43.2...52.8 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 43.2...52.8 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060229238

Réf. Sonepar

00001022923

Réf. Fournisseur

022923

Marque

Legrand

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

43.2...52.8 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

43.2...52.8 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

bleu

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

43.2...52.8 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation frontale

Bloc lumineux à LEDs pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis 48V~ ou 48V= - bleu IP20 - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Bloc pour tête lumineuse Osmoz Bleu - 48V~/= Bloc lumineux LEDs IP20 Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.