Legrand - Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 48V~ ou 48V= - vert - 022922

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 43.2...52.8 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 43.2...52.8 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060229221
Réf. Sonepar
00001022922
Réf. Fournisseur
022922
Marque
Legrand
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
43.2...52.8 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
43.2...52.8 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
vert
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
43.2...52.8 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
Bloc pour tête lumineuse Osmoz Vert - 48V~/= Bloc lumineux LEDs IP20 Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.



