Legrand - Bloc principal microrupteur inverseur pour SP 51/58 - fixation latérale - 021692

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 5 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060216924

Réf. Sonepar

00001021692

Réf. Fournisseur

021692

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

5 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

modèle:

relevable

mode de pose:

montage latéral

Détection coupe-circuit ouvert pour coupe-circuit sectionnable SP51 et SP58 à fixation latérale - 5A 250V~ - hauteur sous plastron 44mm - fixation à vis ou sur rail symétrique

Les Atouts de l'article:

Détection coupe-circuit ouvert - 5A - 250V~ Pour coupe-circuit sectionnable SP51 et SP58 A fixation latérale pour SP51 et SP58 Hauteur sous plastron 44mm Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2