Legrand - Bloc transformateur à fils 400/24V Osmoz raccordement à vis - 022955

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CA - 360...440 V

  • tension de sortie CA - 24 V

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060229559

Réf. Sonepar

00001022955

Réf. Fournisseur

022955

Réf. Commerciale

Legrand

tension d'entrée CA:

360...440 V

tension de sortie CA:

24 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

Bloc transformateur à fils 400V/24V Osmoz raccordement à vis IP20 - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

400V/24V
A fils
Bloc transformateur Osmoz
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
IP20

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables