Legrand - Bloc tripolaire nu pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - 25A - 022110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique de tiroir pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 25 A
finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif
finition de l'inverseur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060221102
Réf. Sonepar
00001022110
Réf. Fournisseur
022110
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique de tiroir pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
25 A
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
finition de l'inverseur:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
400 V
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
5.5 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.43 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
7.5 kW
puissance de commutation à 400 V:
10 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
10 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
verrouillable:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP40
largeur:
44 mm
hauteur:
75.4 mm
profondeur:
55 mm
Les Atouts de l'article:
Bloc tripolaire nu pour interrupteur sectionneur rotatif composable 25A Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique Conforme à la norme IEC EN 60947-3